3X100 BLK GOLD SUPER-VAC 150SD MEGAFLEX https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-BGSP-VAC100-200SD-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjYzNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3pMMmhtWlM4eE1ESTRNVE00TVRBMk9EZ3pNQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlFrZFRVRjlXUVVNeE1EQmZNakF3VTBSZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufGM3NTg4N2Y1NTJmNmQ1OTZjNzM5MzJmYTk4MDEzYmQ3NTliMmE5ZGMwMmIyNWYwZDFmODBkMTIyMTk0MTU3M2Y
22284887 软管 

GATES GATES

3X100 BLK GOLD SUPER-VAC 150SD MEGAFLEX

描述

GATES 3X100 BLK GOLD SUPER-VAC 150SD MEGAFLEX

Oilfield Hose; 3" Inside Diameter; 3.47" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; SBR Outer Material; Black; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3X100 BLK GOLD SUPER-VAC 150SD MEGAFLEX

BDI部件号
22284887

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075507550
重量 / Kilogram
0.603
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Oilfield
内层材料
Nitrile
外圈材料
SBR
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Industrial | Tank Truck Service | Handling Crude Oil | Salt And Fresh Water | Tank Bottom | Drilling Mud | Dilute Solutions Of Hydrochloric Acid | Diesel Fuel And Sewage Transfer
价格单位
PALLET
包装数量
100FT
订购倍数
PALLET
最低订购量
1 PALLET OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 3 Inch | Multi-Ply Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oilfield
制造商货号
46882107
重量/磅
133
详细描述
Oilfield Hose; 3" Inside Diameter; 3.47" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; SBR Outer Material; Black; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.47 英寸 | 88.138 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新