3X100 FUEL MASTER 150SD SMOOTH COVER https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-LONGHORN-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJobE5TODVNelk0TmpFNE16TTJNamcyTG1wd1p3fGM4ZDg0YjNkMTJlODdhYzNkZTI4MDkxY2Q3Zjg1OWJhYzVhNTFhMzZiMDY5Yjc2YTNhM2YzOTBlNTNkZTdmZjk
18202270 软管 

GATES GATES

3X100 FUEL MASTER 150SD SMOOTH COVER

描述

GATES 3X100 FUEL MASTER 150SD SMOOTH COVER

Oil and Petroleum; 3" Inside Diameter; 3.53" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3X100 FUEL MASTER 150SD SMOOTH COVER

BDI部件号
18202270

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053650273
重量 / Kilogram
1.09
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Oil and Petroleum
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Industrial | Oilfield Service Truck
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile with Steel Wire Helix | Bend Radius 9 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oil and Petroleum
制造商货号
46881310
重量/磅
240
详细描述
Oil and Petroleum; 3" Inside Diameter; 3.53" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.53 英寸 | 89.662 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新