CONTINENTAL
CONTINENTAL
3X100FT FLEXTRA DRY MATERIAL SURVIVOR 75
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 3X100FT FLEXTRA DRY MATERIAL SURVIVOR 75
Material Handling Hose; 3" Inside Diameter; 3.69" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 75 PSI | 5.2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3X100FT FLEXTRA DRY MATERIAL SURVIVOR 75
BDI部件号
24578517
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3X100FT-FLEXTRA-DRY-MATERIAL-SURVIVOR-75/p/24578517
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256521638
重量 / Kilogram
0.975
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
75 PSI | 5.2 Bar
典型用途
In-Plant Service | Tank Truck
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Wire Helix | With Yellow Spiral Band | 3/16" Gauge Tube | Bend Radius 6 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
215
详细描述
Material Handling Hose; 3" Inside Diameter; 3.69" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 75 PSI | 5.2 Bar Operating Pressure
外径
3.69 英寸 | 93.726 毫米
内径
3 英寸 | 76.2 毫米