3X200 BLACK GOLD BULK MATERIAL 300SD https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-BG-ABS-BLK-300SD-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk5MHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmlMMmhpTXk4eE1ESTRNVE00TlRNNU5ESXdOaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlFrZGZRVUpUWDBKTVMxOHpNREJUUkY5Q1RFdGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NWZhMjFiNDlkNTgxNGUwNzcwMGE5OTE0YjJkZGMyZDllMmQzNTVjNDBhOGU3NzA2M2VkNTNjM2Y4OGM4YThjYQ
22284623 软管 

GATES GATES

3X200 BLACK GOLD BULK MATERIAL 300SD

描述

GATES 3X200 BLACK GOLD BULK MATERIAL 300SD

Oilfield Hose; 3" Inside Diameter; 4.23" Outside Diameter; Rubber Inner Material; SBR Outer Material; Black; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3X200 BLACK GOLD BULK MATERIAL 300SD

BDI部件号
22284623

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075606710
重量 / Kilogram
1.57
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Oilfield
内层材料
Rubber
外圈材料
SBR
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
300 PSI | 21 Bar
典型用途
Transfer on Onshore and Offshore Drilling Rig and Platform
价格单位
PALLET
包装数量
200FT
订购倍数
PALLET
最低订购量
1 PALLET OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 32 Inch | Multi-Ply Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oilfield
制造商货号
46910017
重量/磅
694
详细描述
Oilfield Hose; 3" Inside Diameter; 4.23" Outside Diameter; Rubber Inner Material; SBR Outer Material; Black; 300 PSI | 21 Bar Operating Pressure
外径
4.23 英寸 | 107.442 毫米
内径
3 英寸 | 76.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新