3X200 CHEM MASTER EPDM 150SD https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-CHM-EPDM-YLW-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY3N3xpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmcxTkM4eE1ESTNPVE0yTmpreE9ERTNOQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlEwaE5YMFZRUkUxZldVeFhYek13TUhnek1EQXVhbkJufDUyMDZkNDc0NDAwN2I1ZWZlMDcyOWRmNGIxM2IwZjkyODFmZDgxNWVlYjEyMzUwMDc4ZDVjYzk0YmE4Y2UwNjg
22285013 软管 

GATES GATES

3X200 CHEM MASTER EPDM 150SD

描述

GATES 3X200 CHEM MASTER EPDM 150SD

Chemical Hose; 3" Inside Diameter; 3.6" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Yellow; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3X200 CHEM MASTER EPDM 150SD

BDI部件号
22285013

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075269182
重量 / Kilogram
0.77
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Chemical
内层材料
EPDM
外圈材料
EPDM
颜色
Yellow
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Barge | Ship | Storage Tank | Tank Truck
价格单位
PALLET
包装数量
200FT
订购倍数
PALLET
最低订购量
1 PALLET OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 11 Inch | Multi-Ply Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Chemical
制造商货号
46960013
重量/磅
340
详细描述
Chemical Hose; 3" Inside Diameter; 3.6" Outside Diameter; EPDM Inner Material; EPDM Outer Material; Yellow; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.6 英寸 | 91.44 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新