3X200 CHEM MASTER PLUS UHMWPE 150SD SEMO https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-CHMSTPL-UHMWPE-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc4NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWmtMMmhrWWk4eE1ESTNPVE0yTURVMk1URTRNaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlEwaE5VMVJRVEY5VlNFMVhVRVZmUWt4TFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDNmYWY5OGRkNTljNDQwMmE0MWZlNGY5NDc2MmJhZmFjY2ExODY4OGZiOTFlZWE2MjUxYWI2NzE0MjQwM2Q5OQ
22285065 软管 

GATES GATES

3X200 CHEM MASTER PLUS UHMWPE 150SD SEMO

描述

GATES 3X200 CHEM MASTER PLUS UHMWPE 150SD SEMO

Chemical Hose; 3" Inside Diameter; 3.53" Outside Diameter; UHMWPE Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3X200 CHEM MASTER PLUS UHMWPE 150SD SEMO

BDI部件号
22285065

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075307136
重量 / Kilogram
0.8
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Chemical
内层材料
UHMWPE
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Barge | Ship | Storage Tank | Tank Truck
价格单位
REEL
包装数量
200FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Multi-Ply Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Chemical
制造商货号
46970022
重量/磅
352
详细描述
Chemical Hose; 3" Inside Diameter; 3.53" Outside Diameter; UHMWPE Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.53 英寸 | 89.662 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新