https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-BG-ABS-CHPLS-XLPE-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmhtTUM4eE1ESTRNVE00TVRRNU5EZ3hOQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlFrZGZRVUpUWDBOSVVFeFRYMWhNVUVWZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufDgwZGViOTk5NDcwYWY4MmMzY2NkNzg3MWM4MzlhZWY1ODhkYmFmZTRhNzA0YWYwODMwNzAzY2Y5NjFjMGVlZDQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-BG-ABS-CHPLS-XLPE-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI5OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGpMMmhtTUM4eE1ESTRNVE00TVRRNU5EZ3hOQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlFrZGZRVUpUWDBOSVVFeFRYMWhNVUVWZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufDgwZGViOTk5NDcwYWY4MmMzY2NkNzg3MWM4MzlhZWY1ODhkYmFmZTRhNzA0YWYwODMwNzAzY2Y5NjFjMGVlZDQ
GATES
GATES
3X200FT BLACK GOLD CHEM PLUS XLPE 250SD
GATES GATES
描述
GATES 3X200FT BLACK GOLD CHEM PLUS XLPE 250SD
Oilfield Hose; 3" Inside Diameter; 3.71" Outside Diameter; Polyethylene Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 250 PSI | 17 Bar Operating Pressure
制造商部件号
3X200FT BLACK GOLD CHEM PLUS XLPE 250SD
BDI部件号
22284647
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/3X200FT-BLACK-GOLD-CHEM-PLUS-XLPE-250SD/p/22284647
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075638636
重量 / Kilogram
1.08
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Oilfield
内层材料
Polyethylene
外圈材料
EPDM
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
250 PSI | 17 Bar
典型用途
Transfer on Onshore and Offshore Drilling Rig and Platform
价格单位
PALLET
包装数量
200FT
订购倍数
PALLET
最低订购量
1 PALLET OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 18 Inch | Multi-Ply Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oilfield
制造商货号
46950935
重量/磅
474
详细描述
Oilfield Hose; 3" Inside Diameter; 3.71" Outside Diameter; Polyethylene Inner Material; EPDM Outer Material; Black; 250 PSI | 17 Bar Operating Pressure
外径
3.71 英寸 | 94.234 毫米
内径
3 英寸 | 76.2 毫米