3X200FT FUEL MASTER 150D https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-FLMST-150D-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDg0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTJMMmcyWWk4eE1ESTRNVE00TnpjMU16VXdNaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlJreE5VMVJmTVRVd1JGOUNURXRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGEyYTRkMGYxZWJjODg0YTBmNzhkM2YyYzUxMzllYmVkZDFhMTgyMGUzZGU5ZWFlNTc1M2M0YTA3MDQ4YTI1YTQ
22285259 软管 

GATES GATES

3X200FT FUEL MASTER 150D

描述

GATES 3X200FT FUEL MASTER 150D

Oilfield Hose; Oilfield and Petroleum; 3" Inside Diameter; 3.45" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3X200FT FUEL MASTER 150D

BDI部件号
22285259

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053655476
重量 / Kilogram
0.62
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Oilfield and Petroleum
内层材料
Nitrile
外圈材料
Chloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Transfer of Refined Fuel | Oil and Other Petroleum Product | Oilfield Service Truck
价格单位
PALLET
包装数量
200FT
订购倍数
PALLET
最低订购量
1 PALLET OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Multi-Ply Synthetic High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oilfield
制造商货号
46881530
重量/磅
274
详细描述
Oilfield Hose; Oilfield and Petroleum; 3" Inside Diameter; 3.45" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.45 英寸 | 87.63 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新