3X200FT FUEL MASTER 150SD LT MEGAFLEX https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-FLMST-XTRM-150SD-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM0MXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmcyTnk4eE1ESTRNVE00T1RjeE9UVTRNaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlJreE5VMVJmV0ZSU1RWOHhOVEJUUkY5Q1RGVmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjkwZDQyM2ZkNWJhYTk2ZjZkNzU0OGZmOTJkYjdlNDgyZGY4MTM3MWY3OWEzNDkzMTE3N2Q3MWQ5MTdkMzllZA
22285308 软管 

GATES GATES

3X200FT FUEL MASTER 150SD LT MEGAFLEX

描述

GATES 3X200FT FUEL MASTER 150SD LT MEGAFLEX

Oilfield Hose; Oilfield and Petroleum; 3" Inside Diameter; 3.44" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Chloroprene Outer Material; Blue; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3X200FT FUEL MASTER 150SD LT MEGAFLEX

BDI部件号
22285308

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075519805
重量 / Kilogram
0.51
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Oilfield and Petroleum
内层材料
Nitrile
外圈材料
Chloroprene
颜色
Blue
工作温度范围
-65 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Tank Truck | Fuel Farm | Oilfield Service Truck | Industrial
价格单位
PALLET
包装数量
200FT
订购倍数
PALLET
最低订购量
1 PALLET OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 3 Inch | Multi-Ply Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Oilfield
制造商货号
46882043
重量/磅
226
详细描述
Oilfield Hose; Oilfield and Petroleum; 3" Inside Diameter; 3.44" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Chloroprene Outer Material; Blue; 150 PSI | 10 Bar Operating Pressure
外径
3.44 英寸 | 87.376 毫米
内径
3 英寸 | 76.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新