3X200FT MARINE MSTR PLS WET EXHAUST 44SD https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-MRMSTPL-WTEX100SD-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQ4MHxpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmhrTWk4eE1ESTRNVE0zT0RjME1qTXdNaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlRWSk5VMVJRVEY5WFZFVllNVEF3VTBSZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufDRiY2JmMmRkZjFhMmZjMTlkN2RkZThiZWNkNDIyOTM1NWUwMjM3MmI1NTc1YjhlNDQ3MzAyMGUwNGE2MTcwNTc
22285483 软管 

GATES GATES

3X200FT MARINE MSTR PLS WET EXHAUST 44SD

描述

GATES 3X200FT MARINE MSTR PLS WET EXHAUST 44SD

Marine Hose; 3" Inside Diameter; 3.45" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 44 PSI | 3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

3X200FT MARINE MSTR PLS WET EXHAUST 44SD

BDI部件号
22285483

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075304593
重量 / Kilogram
0.7
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Marine
内层材料
Nitrile
外圈材料
Chloroprene
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
44 PSI | 3 Bar
典型用途
Maring Wet Exhaust Equipment | General Purpose
价格单位
PALLET
包装数量
200FT
订购倍数
PALLET
最低订购量
1 PALLET OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 12 Inch | Multi-Ply Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Marine
制造商货号
46841706
重量/磅
308
详细描述
Marine Hose; 3" Inside Diameter; 3.45" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Chloroprene Outer Material; Black; 44 PSI | 3 Bar Operating Pressure
外径
3.45 英寸 | 87.63 毫米
内径
3 英寸 | 76.2 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新