4-1/2IN 4663G HEAVY WALL 10PSI 10FT https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-4663G-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEyNjR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJnd05pOHhNRE0xTWpJek5UZ3pPVFV4T0M5SlRrUkhRVlJJVDFORldGaGZORFkyTTBkZlFreExYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFiNjBiNjQwM2NiMGE0OWJlYWViNjUwNGE1ODQ1NGE3YWIzODRkMTY3Y2RkZmU0MGRiYzUwODA4N2IwZjcxMmY
22291732 软管 

GATES GATES

4-1/2IN 4663G HEAVY WALL 10PSI 10FT

描述

GATES 4-1/2IN 4663G HEAVY WALL 10PSI 10FT

Hose, Air; 4-1/2" ID; 4.73" OD; Neoprene Inner Material; Neoprene Outer Material; Black With Red Stripe; 10 PSI - 1 Bar Operating Pressure

制造商部件号

4-1/2IN 4663G HEAVY WALL 10PSI 10FT

BDI部件号
22291732

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053062625
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Air
内层材料
Neoprene
外圈材料
Neoprene
颜色
Black
工作温度范围
-40 Deg F To 125 Deg F
工作压力
10 PSI | 1 Bar
典型用途
Industrial | Engine
价格单位
BOX
包装数量
10FT
订购倍数
BOX
最低订购量
1 BOX OF 10 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
7 Inch HG Vacuum Rating | Bend Radius 12 Inch | Synthetic Fabric Reinforcement | With Red Stripe
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Air
重量/磅
10
详细描述
Hose, Air; 4-1/2" ID; 4.73" OD; Neoprene Inner Material; Neoprene Outer Material; Black With Red Stripe; 10 PSI - 1 Bar Operating Pressure
内径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
外径
4.73 英寸 | 120.142 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新