https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-4684CF-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMwNzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJnMU5TOHhNRE0xTWpJek5qQXpOakV5Tmk5SlRrUkhRVlJJVDFORldGaGZORFk0TkVOR1gwSk1TMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjY0YzJjZDQ3ZDMyODBjZDcwODY3MDMxYjkyNDUyMTI2NzU3MGIzYTAyMDVhN2Y2NjZjYzliYWMzZTAzMDFjMg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-4684CF-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMwNzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJnMU5TOHhNRE0xTWpJek5qQXpOakV5Tmk5SlRrUkhRVlJJVDFORldGaGZORFk0TkVOR1gwSk1TMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjY0YzJjZDQ3ZDMyODBjZDcwODY3MDMxYjkyNDUyMTI2NzU3MGIzYTAyMDVhN2Y2NjZjYzliYWMzZTAzMDFjMg
GATES
GATES
4-1/2IN 4684CF ENGINE COOLNT 25PSI 200FT
GATES GATES
描述
GATES 4-1/2IN 4684CF ENGINE COOLNT 25PSI 200FT
Hose, Marine; 4-1/2" ID; 4.96" OD; Chloroprene Inner Material; Nitrile Outer Material; Black With Red Stripe; 25 PSI - 2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4-1/2IN 4684CF ENGINE COOLNT 25PSI 200FT
BDI部件号
22285491
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4-1-2IN-4684CF-ENGINE-COOLNT-25PSI-200FT/p/22285491
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075304616
重量 / Kilogram
0.8
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Marine
内层材料
Chloroprene
外圈材料
Nitrile
颜色
Black
工作温度范围
-40 Deg F To 212 Deg F
工作压力
25 PSI | 2 Bar
典型用途
Engine
价格单位
PALLET BOX
包装数量
200FT
订购倍数
PALLET BOX
最低订购量
1 COIL OF 200 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5 Inch HG Vacuum Rating | Bend Radius 27 Inch | Synthetic Fabric With Built–In Wire Reinforcement | With Red Stripe
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Marine
重量/磅
352
详细描述
Hose, Marine; 4-1/2" ID; 4.96" OD; Chloroprene Inner Material; Nitrile Outer Material; Black With Red Stripe; 25 PSI - 2 Bar Operating Pressure
内径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
外径
4.96 英寸 | 126 毫米