4-1/2IN SOFTWALL BLACK 3/16IN CHEM https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-SOFTWALL-BLK-WHT-STP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGhMMmhrWXk4eE1UQXdNemMxTlRJMk5qQTNPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlUwOUdWRmRCVEV4ZlFreExYMWRJVkY5VFZGQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDI5MzE4YjFiMzJjZTI5MzZmNDQ3NWZlZDM0YmI3NDNhNjBkZDNlNzNkMTNjNjI1MmQ3NTRhMWMwNjhiNWNkMg
423759 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

4-1/2IN SOFTWALL BLACK 3/16IN CHEM

描述

CONTINENTAL 4-1/2IN SOFTWALL BLACK 3/16IN CHEM

Material Handling Hose; 4-1/2" Inside Diameter; 4.94" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 50 PSI | 3.4 Bar Operating Pressure

制造商部件号

4-1/2IN SOFTWALL BLACK 3/16IN CHEM

BDI部件号
423759

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256238307
重量 / Kilogram
1.037
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-25 To 180 Deg F
工作压力
50 PSI | 3.4 Bar
典型用途
In-Plant Service | Tank Truck
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral | With White Spiral Stripe
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
1.71
详细描述
Material Handling Hose; 4-1/2" Inside Diameter; 4.94" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 50 PSI | 3.4 Bar Operating Pressure
外径
4.94 英寸 | 125.476 毫米
内径
4.5 英寸 | 114.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新