GATES
GATES
4-1/2INX100FT 1/8IN THK 609W MH 40PSI
GATES GATES
描述
GATES 4-1/2INX100FT 1/8IN THK 609W MH 40PSI
Material Handling; 4-1/2" Inside Diameter; 4.97" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 35 PSI - 2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4-1/2INX100FT 1/8IN THK 609W MH 40PSI
BDI部件号
18201421
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4-1-2INX100FT-1-8IN-THK-609W-MH-40PSI/p/18201421
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053652918
重量 / Kilogram
0.87
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
35 PSI | 2 Bar
典型用途
Industrial | Pneumatic Transfer of Bulk Cement
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Synthetic Textile | Bend Radius 54 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
制造商货号
31290675
重量/磅
192
详细描述
Material Handling; 4-1/2" Inside Diameter; 4.97" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 35 PSI - 2 Bar Operating Pressure
外径
4.97 英寸 | 126.238 毫米
内径
4.5 英寸 | 114.3 毫米