4-1/2INX100FT HD WATER DISCHARGE SE https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-HD-WTR-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjYwMnxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTRMMmhqTkM4eE1UQXdNemMwTVRrNU5UQXpPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlNFUmZWMVJTWDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlY2UzYmZlZGNjMWFiZTk5ZmI0MDcwNDJlMTlhZDI2Y2EzOGMzMTc4NGYwY2FlMzc3N2UwZGVlMzVlMDM1NTk1
24571772 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

4-1/2INX100FT HD WATER DISCHARGE SE

描述

CONTINENTAL 4-1/2INX100FT HD WATER DISCHARGE SE

Water Hose; 4-1/2" Inside Diameter; 5.07" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

4-1/2INX100FT HD WATER DISCHARGE SE

BDI部件号
24571772

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256493331
重量 / Kilogram
1.134
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Water Discharge
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-25 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Construction | Mine | Quarry
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Ply Synthetic Fabric Spiral
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Water
重量/磅
234
详细描述
Water Hose; 4-1/2" Inside Diameter; 5.07" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
外径
5.07 英寸 | 128.778 毫米
内径
4.5 英寸 | 114.3 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新