https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-SOFTWALL-BLK-WHT-STP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGhMMmhrWXk4eE1UQXdNemMxTlRJMk5qQTNPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlUwOUdWRmRCVEV4ZlFreExYMWRJVkY5VFZGQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDI5MzE4YjFiMzJjZTI5MzZmNDQ3NWZlZDM0YmI3NDNhNjBkZDNlNzNkMTNjNjI1MmQ3NTRhMWMwNjhiNWNkMg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-SOFTWALL-BLK-WHT-STP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk1OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEaGhMMmhrWXk4eE1UQXdNemMxTlRJMk5qQTNPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlUwOUdWRmRCVEV4ZlFreExYMWRJVkY5VFZGQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDI5MzE4YjFiMzJjZTI5MzZmNDQ3NWZlZDM0YmI3NDNhNjBkZDNlNzNkMTNjNjI1MmQ3NTRhMWMwNjhiNWNkMg
CONTINENTAL
CONTINENTAL
4-1/2INX100FT SOFTWALL BLACK 1/4-TUF
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 4-1/2INX100FT SOFTWALL BLACK 1/4-TUF
Material Handling Hose; 4-1/2" Inside Diameter; 4.94" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 50 PSI | 3.4 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4-1/2INX100FT SOFTWALL BLACK 1/4-TUF
BDI部件号
24575607
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4-1-2INX100FT-SOFTWALL-BLACK-1-4-TUF/p/24575607
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256509704
重量 / Kilogram
1.224
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Material Handling
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-25 To 180 Deg F
工作压力
50 PSI | 3.4 Bar
典型用途
In-Plant Service | Tank Truck
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral | With White Spiral Stripe
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Material Handling
重量/磅
171
详细描述
Material Handling Hose; 4-1/2" Inside Diameter; 4.94" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 50 PSI | 3.4 Bar Operating Pressure
内径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
外径
4.94 英寸 | 125.476 毫米