GATES
GATES
4-1/2INX3FT MARINE MASTER PLUS
GATES GATES
描述
GATES 4-1/2INX3FT MARINE MASTER PLUS
Marine; 4-1/2" Inside Diameter; 4.92" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 10 PSI - 0.7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4-1/2INX3FT MARINE MASTER PLUS
BDI部件号
1106575
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4-1-2INX3FT-MARINE-MASTER-PLUS/p/1106575
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053647358
重量 / Kilogram
0.86
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Marine
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
10 PSI | 0.7 Bar
典型用途
Engine Coolant | Industrial
价格单位
CARTON
包装数量
3FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 3 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Ply Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Marine
制造商货号
41690433
重量/磅
5.7
详细描述
Marine; 4-1/2" Inside Diameter; 4.92" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 10 PSI - 0.7 Bar Operating Pressure
内径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
外径
4.92 英寸 | 124.968 毫米