CONTINENTAL
CONTINENTAL
4-1/2INX3FT XTREME STRGHT RADIATOR BLUE
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 4-1/2INX3FT XTREME STRGHT RADIATOR BLUE
Automotive; 4-1/2" Inside Diameter; 4-7/8" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 75 PSI - 5 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4-1/2INX3FT XTREME STRGHT RADIATOR BLUE
BDI部件号
425023
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4-1-2INX3FT-XTREME-STRGHT-RADIATOR-BLUE/p/425023
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256020506
重量 / Kilogram
1.93
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Automotive
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To 300 Deg F
工作压力
75 PSI | 5 Bar
典型用途
Bus | Fleet Service | Off-Road Equipment | Truck
价格单位
FT
包装数量
3FT
订购倍数
3FT
最低订购量
3 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Ply Aramid Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Automotive
制造商内部编号
20017182
重量/磅
4.26
详细描述
Automotive; 4-1/2" Inside Diameter; 4-7/8" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 75 PSI - 5 Bar Operating Pressure
内径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
外径
4.875 英寸 | 123.825 毫米