CONTINENTAL
CONTINENTAL
4-1/2INX50FT MARINE HARDWALL WET EXHAUST
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 4-1/2INX50FT MARINE HARDWALL WET EXHAUST
Marine Hose; 4-1/2" Inside Diameter; 5.1" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 30 PSI | 2.1 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4-1/2INX50FT MARINE HARDWALL WET EXHAUST
BDI部件号
24571971
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4-1-2INX50FT-MARINE-HARDWALL-WET-EXHAUST/p/24571971
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256493829
重量 / Kilogram
1.562
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Marine
内层材料
Nitrile
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-20 To 180 Deg F
工作压力
30 PSI | 2.1 Bar
典型用途
Water Suction and Discharge | Engine Intake | Bilge Exhaust | Holding Tank | Scupper Lines
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Marine
重量/磅
173.5
详细描述
Marine Hose; 4-1/2" Inside Diameter; 5.1" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 30 PSI | 2.1 Bar Operating Pressure
外径
5.1 英寸 | 129.54 毫米
内径
4.5 英寸 | 114.3 毫米