GATES
GATES
40C5C 50FT/CARTON
GATES GATES
描述
GATES 40C5C 50FT/CARTON
Hydraulic; 2-3/8" Inside Diameter; 2.88" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Polyester Outer Material; Black; 350 PSI - 24 Bar Operating Pressure
制造商部件号
40C5C 50FT/CARTON
BDI部件号
1106540
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/40C5C-50FT-CARTON/p/1106540
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053226270
重量 / Kilogram
0.56
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Polyester
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
350 PSI | 24 Bar
典型用途
Air Brake | Filtration Line | Power Steering | Tilt Cab Cylinder | Transmission Coolant | Turbocharger Oil Supplies
价格单位
CARTON
包装数量
100FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 High Tensile Carbon Steel Wire Braid Over 1 Polyester Braid | Bend Radius 24 Inch | Burst Pressure 1400 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
36581761
重量/磅
1.23
详细描述
Hydraulic; 2-3/8" Inside Diameter; 2.88" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Polyester Outer Material; Black; 350 PSI - 24 Bar Operating Pressure
内径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
外径
2.88 英寸 | 73.152 毫米