GATES
GATES
40GMVX25FT
GATES GATES
描述
GATES 40GMVX25FT
Hydraulic Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 3.02" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 70 PSI | 4.8 Bar Operating Pressure
制造商部件号
40GMVX25FT
BDI部件号
1106564
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/40GMVX25FT/p/1106564
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
15.89
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 275 Deg F
工作压力
70 PSI | 4.8 Bar
价格单位
FT
包装数量
25FT
订购倍数
25FT
最低订购量
25 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Spiral Textile with Helical Spiral Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
详细描述
Hydraulic Hose; 2-1/2" Inside Diameter; 3.02" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 70 PSI | 4.8 Bar Operating Pressure
外径
3.02 英寸 | 76.708 毫米
内径
2.5 英寸 | 63.5 毫米