40RLC 50FT/CARTON https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-RLC-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDQ2N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHRXpMMmc0WkM4eE1EYzNNVEEwTVRJeU1qWTROaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlVreERYMEpNUzE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDVjY2RiMjliN2M0NjkzYjY1MjM1MDg0ZTE5N2E0NmI4MzZmOTE3OTVhNTM0MWEwNTMwOWU5ODUxZjg0NTMxODc
1106571 软管 

GATES GATES

40RLC 50FT/CARTON

描述

GATES 40RLC 50FT/CARTON

Hydraulic; 2-1/2" Inside Diameter; 3.12" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure

制造商部件号

40RLC 50FT/CARTON

BDI部件号
1106571

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053226140
重量 / Kilogram
0.82
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 275 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Automotive
价格单位
CARTON
包装数量
50FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3 Fiber Braid | Bend Radius 16 Inch | Burst Pressure 600 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
33190268
重量/磅
1.81
详细描述
Hydraulic; 2-1/2" Inside Diameter; 3.12" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
外径
3.12 英寸 | 79.248 毫米
内径
2.5 英寸 | 63.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新