PARKER
PARKER
422-8
PARKER PARKER
描述
PARKER 422-8
Hydraulic Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.81" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 2325 PSI | 160 Bar Operating Pressure
制造商部件号
422-8
BDI部件号
21848414
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/422-8/p/21848414
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.13
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
2325 PSI | 160 Bar
典型用途
Agriculture Equipment | Construction Equipment | Forestry | Hydraulics | Material Handling | Transportation
价格单位
REEL
包装数量
300FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
One Braid Steel Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
重量/磅
87
详细描述
Hydraulic Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.81" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 2325 PSI | 160 Bar Operating Pressure
外径
0.81 英寸 | 20.574 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米