https://www.bdiexpress.com/medias/INDJASHOSEXX-4450-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJnMk15ODVPREExTlRZMU16WXlNakEyTDBsT1JFcEJVMGhQVTBWWVdGODBORFV3WDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzM2E1MWE5NDU4MzExMjgzZGIwMzRhZmE4YjM0NjFjODRkNmMwMDY5YTY2MTFmMTNkZmI4OWViMmNkM2E0MThh
https://www.bdiexpress.com/medias/INDJASHOSEXX-4450-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJnMk15ODVPREExTlRZMU16WXlNakEyTDBsT1JFcEJVMGhQVTBWWVdGODBORFV3WDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzM2E1MWE5NDU4MzExMjgzZGIwMzRhZmE4YjM0NjFjODRkNmMwMDY5YTY2MTFmMTNkZmI4OWViMmNkM2E0MThh
JASON
JASON
4450-0250-100
JASON JASON
描述
JASON 4450-0250-100
Hose; Suction and Discharge; 2-1/2" Inside Diameter; 2.99" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4450-0250-100
BDI部件号
540203
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4450-0250-100/p/540203
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0746041327712
重量 / Kilogram
135.63
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-25 To 185 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Construction | Mining | Oil Exploration | Agriculture and Equipment Rental
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
299
详细描述
Hose; Suction and Discharge; 2-1/2" Inside Diameter; 2.99" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
外径
2.99 英寸 | 75.946 毫米
内径
2.5 英寸 | 63.5 毫米