4450-0400-100 https://www.bdiexpress.com/medias/INDJASHOSEXX-4450-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk1MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJnMk15ODVPREExTlRZMU16WXlNakEyTDBsT1JFcEJVMGhQVTBWWVdGODBORFV3WDBKTVMxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wzM2E1MWE5NDU4MzExMjgzZGIwMzRhZmE4YjM0NjFjODRkNmMwMDY5YTY2MTFmMTNkZmI4OWViMmNkM2E0MThh
540206 软管 

JASON JASON

4450-0400-100

描述

JASON 4450-0400-100

Hose; Suction and Discharge; 4" Inside Diameter; 4.53" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure

制造商部件号

4450-0400-100

BDI部件号
540206

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 75

分类
品牌
制造商名称
AMMEGA
最低订购量
EAN条码
0746041327729
重量 / Kilogram
126.55
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-25 To 185 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Construction | Mining | Oil Exploration | Agriculture and Equipment Rental
价格单位
FT
包装数量
100FT
订购倍数
100FT
最低订购量
100 FEET
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
279
详细描述
Hose; Suction and Discharge; 4" Inside Diameter; 4.53" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.53 英寸 | 115.062 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新