4502-2000 https://www.bdiexpress.com/medias/INDJASHOSEXX-4502-BLU-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJnMVlpODVPREExTlRZMU1UTXlPRE13TDBsT1JFcEJVMGhQVTBWWVdGODBOVEF5WDBKTVZWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiYmU1NDY5YmE3ZmUyOGUyNTlmMWU4ZDNkMzQwMzY0NTc5MmZiOGQ1MWQwMDE3ODBmMzg1MjVjYzg5MDAzYmE3
540311 软管 

JASON JASON

4502-2000

描述

JASON 4502-2000

Hose; Suction and Discharge; 2" Inside Diameter; 2.112" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Blue; 85 PSI - 5.9 Bar Operating Pressure

制造商部件号

4502-2000

BDI部件号
540311

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 25

分类
品牌
制造商名称
AMMEGA
最低订购量
EAN条码
0746041021078
重量 / Kilogram
34.02
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Blue
工作温度范围
-14 To 150 Deg F
工作压力
85 PSI | 5.9 Bar
典型用途
Construction Equipment | Agriculture and Drip Irrigation
价格单位
FT
包装数量
300FT
订购倍数
300FT
最低订购量
300 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Reinforcement Knitted Polyester Yarn
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
重量/磅
75
详细描述
Hose; Suction and Discharge; 2" Inside Diameter; 2.112" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Blue; 85 PSI - 5.9 Bar Operating Pressure
外径
2.112 英寸 | 53.645 毫米
内径
2 英寸 | 50.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新