https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-G6K-4SW-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzY5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmxMMmhqWXk4eE1UQXdNell3T0RVMk16YzBNaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlJ6WkxYelJUVjE5Q1RFdGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8M2M3NzY3ZTc2MGFjMGNmMWVhM2VjZDIxZDkwYmZjMDAwMmEyOTc5ZjIzNDVhZDE0NzVkMDk3Y2I2OTg2MDdlOA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-G6K-4SW-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzY5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFETmxMMmhqWXk4eE1UQXdNell3T0RVMk16YzBNaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlJ6WkxYelJUVjE5Q1RFdGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8M2M3NzY3ZTc2MGFjMGNmMWVhM2VjZDIxZDkwYmZjMDAwMmEyOTc5ZjIzNDVhZDE0NzVkMDk3Y2I2OTg2MDdlOA
GATES
GATES
4651-006579
GATES GATES
描述
GATES 4651-006579
Hydraulic Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.95" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 6000 PSI | 414 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4651-006579
BDI部件号
1483900
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4651-006579/p/1483900
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 18 |
| BDI- 匈牙利 | 18 |
| BDI- 罗马尼亚 | 18 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
6000 PSI | 414 Bar
典型用途
Biodegradable Hydraulic Fluid | Hydrostatic Transmissions | Industrial
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Alternating Layer High Tensile Steel Wire Spiral
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
详细描述
Hydraulic Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.95" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 6000 PSI | 414 Bar Operating Pressure
外径
0.95 英寸 | 24.13 毫米
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米