4651-01263 https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-G4K-4SW-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjM5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEQmxMMmhrTXk4eE1UQXdNell3T0RNMk56RXpOQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlJ6UkxYelJUVjE5Q1RFdGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDkxN2ExNTI3MDU3Zjg1YWY0MDk3MWQxMDNjYzE5NzM4NzQ1M2Y4YjQ4OWVhZTFjOWJiYzUyYTVmZTVmOTllMA
1483895 软管 

GATES GATES

4651-01263

描述

GATES 4651-01263

Hydraulic Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.21" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 4000 PSI | 276 Bar Operating Pressure

制造商部件号

4651-01263

BDI部件号
1483895

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 30
BDI- 匈牙利 30
BDI- 罗马尼亚 30

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
4000 PSI | 276 Bar
典型用途
Biodegradable Hydraulic Fluid
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Alternating Layer High Tensile Steel Wire Spiral
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
详细描述
Hydraulic Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.21" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 4000 PSI | 276 Bar Operating Pressure
外径
1.21 英寸 | 30.734 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新