GATES
GATES
4651-4044
GATES GATES
描述
GATES 4651-4044
Hydraulic Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.21" Outside Diameter; NBR Inner Material; Chloroprene Rubber Outer Material; Black; 4000 PSI | 276 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4651-4044
BDI部件号
28257184
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4651-4044/p/28257184
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053979848
重量 / Kilogram
0.42
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
NBR
外圈材料
Chloroprene Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
4000 PSI | 276 Bar
典型用途
High Impulse
价格单位
FT
包装数量
50FT
订购倍数
50FT
最低订购量
50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Alternating Layer of Spiraled High Tensile Steel Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
详细描述
Hydraulic Hose; 3/4" Inside Diameter; 1.21" Outside Diameter; NBR Inner Material; Chloroprene Rubber Outer Material; Black; 4000 PSI | 276 Bar Operating Pressure
外径
1.21 英寸 | 30.734 毫米
内径
0.75 英寸 | 19.05 毫米