GATES
GATES
4657-2402
GATES GATES
描述
GATES 4657-2402
Hose; Pressure Washer; 3/8" Inside Diameter; 0.68" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 3000 PSI - 210 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4657-2402
BDI部件号
21549063
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4657-2402/p/21549063
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 193 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053472875
重量 / Kilogram
104.33
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Pressure Washer
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 250 Deg F
工作压力
3000 PSI | 210 Bar
典型用途
Cleaning Equipment
价格单位
REEL
包装数量
1000FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 1000 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Wire Braid High Tensile Steel
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Pressure Washer
重量/磅
230
详细描述
Hose; Pressure Washer; 3/8" Inside Diameter; 0.68" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 3000 PSI - 210 Bar Operating Pressure
外径
0.68 英寸 | 17.272 毫米
内径
0.375 英寸 | 9.525 毫米