48-SCWV https://www.bdiexpress.com/medias/INDLGSHOSEXX-SCWV-WHT-SLV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFETm1MMmcyTkM4eE1EazROVEF6TXpNd01qQTBOaTlKVGtSTVIxTklUMU5GV0ZoZlUwTlhWbDlYU0ZSZlUweFdYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFhNjlkNzg3YTNmZGRjNTJjYjliOTM5MmYzMTQ5ZmM3ZjQ0NzBhMjY3YWRkYzc1MmRjNjhiN2QwMTA3ZDY4ZDk
27440770 软管 

PARKER PARKER

48-SCWV

描述

PARKER 48-SCWV

Vacuum Hose; 3" Inside Diameter; 3.83" Outside Diameter; PTFE Inner Material; Stainless Steel Outer Material; Silver; 175 PSI | 12 Bar Operating Pressure

制造商部件号

48-SCWV

BDI部件号
27440770

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Vacuum
内层材料
PTFE
外圈材料
Stainless Steel
颜色
Silver
工作温度范围
-100 To 600 Deg F
工作压力
175 PSI | 12 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
316 Stainless Steel Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Vacuum
重量/磅
1.82
详细描述
Vacuum Hose; 3" Inside Diameter; 3.83" Outside Diameter; PTFE Inner Material; Stainless Steel Outer Material; Silver; 175 PSI | 12 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.83 英寸 | 97.282 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新