GATES
GATES
48GMVX25FT
GATES GATES
描述
GATES 48GMVX25FT
Hydraulic Hose; 3" Inside Diameter; 3.51" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 60 PSI | 4.1 Bar Operating Pressure
制造商部件号
48GMVX25FT
BDI部件号
1107359
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/48GMVX25FT/p/1107359
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
18.614
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 275 Deg F
工作压力
60 PSI | 4.1 Bar
价格单位
FT
包装数量
25FT
订购倍数
25FT
最低订购量
25 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Spiral Textile with Helical Spiral Wire
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
详细描述
Hydraulic Hose; 3" Inside Diameter; 3.51" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 60 PSI | 4.1 Bar Operating Pressure
内径
3 英寸 | 76.2 毫米
外径
3.51 英寸 | 89.154 毫米