PARKER
PARKER
492-8
PARKER PARKER
描述
PARKER 492-8
Hydraulic Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.744" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 11022 PSI | 760 Bar Operating Pressure
制造商部件号
492-8
BDI部件号
15067853
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/492-8/p/15067853
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
11022 PSI | 760 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
High Tensile Steel Wire Braid
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
详细描述
Hydraulic Hose; 1/2" Inside Diameter; 0.744" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 11022 PSI | 760 Bar Operating Pressure
内径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
0.744 英寸 | 18.9 毫米