GATES
GATES
4C5C 440FT/REEL
GATES GATES
描述
GATES 4C5C 440FT/REEL
Hydraulic; 3/16" Inside Diameter; 0.52" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Polyester Outer Material; Black; 3000 PSI - 210 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4C5C 440FT/REEL
BDI部件号
1107540
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4C5C-440FT-REEL/p/1107540
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053227871
重量 / Kilogram
0.073
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Polyester
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
3000 PSI | 210 Bar
典型用途
Air Brake | Filtration Line | Power Steering | Tilt Cab Cylinder | Transmission Coolant | Turbocharger Oil Supplies
价格单位
REEL
包装数量
440FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 440 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 High Tensile Carbon Steel Wire Braid Over 1 Polyester Braid | Bend Radius 3 Inch | Burst Pressure 12000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
36581775
重量/磅
0.16
详细描述
Hydraulic; 3/16" Inside Diameter; 0.52" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Polyester Outer Material; Black; 3000 PSI - 210 Bar Operating Pressure
外径
0.52 英寸 | 13.208 毫米
内径
0.188 英寸 | 4.775 毫米