4C5C-XHXREEL https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHYDHOSE-C5C-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI1MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREExTDJnMU1DOHhNRFE1T0RNd056UXlOREk0Tmk5SlRrUkhRVlJJV1VSSVQxTkZYME0xUTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDBjNTYyNjRjNjc5NDA1Nzc2YmE5ODRjM2I2YThjYWJlNWUxMTVlODhhYjZiMDI2NTQ5MjUwNDBhNjM4NTJjNzE
22151098 软管 

GATES GATES

4C5C-XHXREEL

描述

GATES 4C5C-XHXREEL

Hydraulic Hose; 3/16" Inner Diameter; 0.52" Outer Diameter; CPE Inner Material; Polyester and Textile BraInner Diameter Outer Material; Blue Color; 12000 PSI - 827.4 Bar Operating Pressure

制造商部件号

4C5C-XHXREEL

BDI部件号
22151098

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0770075682325
重量 / Kilogram
0.068
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
CPE
外圈材料
Polyester and Textile Braid
颜色
Blue
工作温度范围
-40 To +302 Deg F
工作压力
12000 PSI | 827.4 Bar
典型用途
Extremely High-Temperature Petroleum-Based Or Phosphate Ester Fluids | Turbocharger Oil Supply And Hot Lube Oil Lines
价格单位
REEL
包装数量
440FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 440 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
3000 PSI | 206.8 Bar Dynamic WP | 1-Braid | Wire Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
36580150
详细描述
Hydraulic Hose; 3/16" Inner Diameter; 0.52" Outer Diameter; CPE Inner Material; Polyester and Textile BraInner Diameter Outer Material; Blue Color; 12000 PSI - 827.4 Bar Operating Pressure
外径
0.52 英寸 | 13.2 毫米
内径
0.1875 英寸 | 4.8 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新