GATES
GATES
4C5D 440FT/REEL
GATES GATES
描述
GATES 4C5D 440FT/REEL
Hydraulic; 3/16" Inside Diameter; 0.52" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 1500 PSI - 104 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4C5D 440FT/REEL
BDI部件号
1107542
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4C5D-440FT-REEL/p/1107542
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053227734
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Green
工作温度范围
-40 To 300 Deg F
工作压力
1500 PSI | 104 Bar
典型用途
Filtration Line | Gasoline and Turbocharger Oil Supply | Hot Lube Oil Line | Power Steering | Tilt Cab Cylinder and Air Brake | Transmission Coolant Line
价格单位
REEL
包装数量
440FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 440 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 High Tensile Steel Wire Braid Over 1 Polyester Braid | Bend Radius 10 Inch | Burst Pressure 6000 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
36580020
重量/磅
0.14
详细描述
Hydraulic; 3/16" Inside Diameter; 0.52" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 1500 PSI - 104 Bar Operating Pressure
内径
0.188 英寸 | 4.775 毫米
外径
0.52 英寸 | 13.208 毫米