GATES
GATES
4CR2 550FT/REEL
GATES GATES
描述
GATES 4CR2 550FT/REEL
Hydraulic Hose; 1/4" Inner Diameter; 0.57" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; MOuter Diameterified SBR Outer Material; Black Color; 23200 PSI - 1599.6 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4CR2 550FT/REEL
BDI部件号
20517589
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4CR2-550FT-REEL/p/20517589
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0770075691778
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Nitrile
外圈材料
Modified SBR
颜色
Black
工作温度范围
-40 To +212 Deg F
工作压力
23200 PSI | 1599.6 Bar
典型用途
High-Pressure Hydraulics | Low Flexure/Non-Severe
价格单位
REEL
包装数量
550FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 550 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
5800 PSI | 399.9 Bar Dynamic WP | 2-Braid | Wire Reinforcement
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46578843
详细描述
Hydraulic Hose; 1/4" Inner Diameter; 0.57" Outer Diameter; Nitrile Inner Material; MOuter Diameterified SBR Outer Material; Black Color; 23200 PSI - 1599.6 Bar Operating Pressure
外径
0.57 英寸 | 14.5 毫米
内径
0.25 英寸 | 6.4 毫米