4G1 440FT/REEL https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-G1-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTkyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFEZzFMMmcxT1M4eE1EQXlPRFUyTURneE1EQXhOQzlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlJ6RmZRa3hMWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5NDM3NjkyYjNlN2VhMzM2ZjJkNWE3MWRiNDM4MzZmMzE3OGI2MzNhNTRlMzY0NjdiM2Y4ZDVkYWNlMjE5YzZi
1107682 软管 

GATES GATES

4G1 440FT/REEL

描述

GATES 4G1 440FT/REEL

Hydraulic; 1/4" Inside Diameter; 0.53" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 3275 PSI - 226 Bar Operating Pressure

制造商部件号

4G1 440FT/REEL

BDI部件号
1107682

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053211054
重量 / Kilogram
0.07
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Hydraulic
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
3275 PSI | 226 Bar
典型用途
High Temperature Medium Pressure Hydraulic Oil Line
价格单位
REEL
包装数量
440FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 440 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 High Tensile Steel Wire Braid | Bend Radius 4 Inch | Burst Pressure 13100 PSI
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Hydraulic
制造商货号
46570120
重量/磅
0.16
详细描述
Hydraulic; 1/4" Inside Diameter; 0.53" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 3275 PSI - 226 Bar Operating Pressure
外径
0.53 英寸 | 13.462 毫米
内径
0.25 英寸 | 6.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新