4IN 4684CF WET EXHAUST MARINE 30PSI https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-4684CF-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMwNzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk1TDJnMU5TOHhNRE0xTWpJek5qQXpOakV5Tmk5SlRrUkhRVlJJVDFORldGaGZORFk0TkVOR1gwSk1TMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjY0YzJjZDQ3ZDMyODBjZDcwODY3MDMxYjkyNDUyMTI2NzU3MGIzYTAyMDVhN2Y2NjZjYzliYWMzZTAzMDFjMg
18201858 软管 

GATES GATES

4IN 4684CF WET EXHAUST MARINE 30PSI

描述

GATES 4IN 4684CF WET EXHAUST MARINE 30PSI

Marine; 4" Inside Diameter; 4.44" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 30 PSI - 2.1 Bar Operating Pressure

制造商部件号

4IN 4684CF WET EXHAUST MARINE 30PSI

BDI部件号
18201858

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
GATES
最低订购量
EAN条码
0072053215601
重量 / Kilogram
0.75
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Marine
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 212 Deg F
工作压力
30 PSI | 2.1 Bar
典型用途
General Purpose | Industrial | Marine Wet Exhaust
价格单位
FT
包装数量
10FT
订购倍数
10FT
最低订购量
10 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Synthetic Fabric with Built-in Wire Helix | Bend Radius 24 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Marine
制造商货号
46841760
重量/磅
16.5
详细描述
Marine; 4" Inside Diameter; 4.44" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 30 PSI - 2.1 Bar Operating Pressure
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.44 英寸 | 112.776 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新