https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-FDMST-DRYGD-SD-GRAY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTRMMmcwTlM4eE1ESTRNVE0zTVRZek1UWTBOaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlJrUk5VMVJmUkZKWlIwUmZVMFJmUjFKQldWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4YWVlZThhOTgxYmE5ODg2ODA1YzhmZmRkYWU0MGE0ZGU3MTQwOGNlN2YzOTUwNmJkZDVmOWE3ZjAyMmZmZDQ3
https://www.bdiexpress.com/medias/INDGATHOSEXX-FDMST-DRYGD-SD-GRAY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTRMMmcwTlM4eE1ESTRNVE0zTVRZek1UWTBOaTlKVGtSSFFWUklUMU5GV0ZoZlJrUk5VMVJmUkZKWlIwUmZVMFJmUjFKQldWOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4YWVlZThhOTgxYmE5ODg2ODA1YzhmZmRkYWU0MGE0ZGU3MTQwOGNlN2YzOTUwNmJkZDVmOWE3ZjAyMmZmZDQ3
GATES
GATES
4IN 610W FOOD AND BEVERAGE GRAY 40PSI
GATES GATES
描述
GATES 4IN 610W FOOD AND BEVERAGE GRAY 40PSI
Food and Beverage Hose; 4" Inside Diameter; 4.56" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Gray; 40 PSI | 3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4IN 610W FOOD AND BEVERAGE GRAY 40PSI
BDI部件号
18201546
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4IN-610W-FOOD-AND-BEVERAGE-GRAY-40PSI/p/18201546
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 墨西哥 | 151 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053435702
重量 / Kilogram
0.94
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Gray
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
40 PSI | 3 Bar
典型用途
Pneumatic Transfer of Flour and Other Dry Food
价格单位
PALLET
包装数量
100FT
订购倍数
PALLET
最低订购量
1 PALLET OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Bend Radius 48 Inch | Multi-Ply Synthetic High Tensile Textile Cord
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
制造商货号
31320782
重量/磅
208
详细描述
Food and Beverage Hose; 4" Inside Diameter; 4.56" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Gray; 40 PSI | 3 Bar Operating Pressure
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.56 英寸 | 115.824 毫米