GATES
GATES
4IN 76W ENGINE COOLANT MARINE 38PSI
GATES GATES
描述
GATES 4IN 76W ENGINE COOLANT MARINE 38PSI
Marine; 4" Inside Diameter; 4-1/2" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 38 PSI - 2.6 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4IN 76W ENGINE COOLANT MARINE 38PSI
BDI部件号
18202121
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4IN-76W-ENGINE-COOLANT-MARINE-38PSI/p/18202121
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0072053214581
重量 / Kilogram
0.77
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Marine
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 257 Deg F
工作压力
38 PSI | 2.6 Bar
典型用途
Stationary Engine
价格单位
CARTON
包装数量
50FT
订购倍数
CARTON
最低订购量
1 CARTON OF 50 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Multiple Ply Synthetic Fabric
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Marine
制造商货号
41760886
重量/磅
84.5
详细描述
Marine; 4" Inside Diameter; 4-1/2" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 38 PSI - 2.6 Bar Operating Pressure
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.5 英寸 | 114.3 毫米