CONTINENTAL
CONTINENTAL
4IN CONAG SD X 100FT
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 4IN CONAG SD X 100FT
Suction and Discharge; 4" Inside Diameter; 4.55" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 75 PSI - 5 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4IN CONAG SD X 100FT
BDI部件号
425267
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4IN-CONAG-SD-X-100FT/p/425267
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256214844
重量 / Kilogram
1.124
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Suction and Discharge
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
75 PSI | 5 Bar
典型用途
Construction | Mine | Quarry
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Wire Helix | With Yellow Spiral Stripe | Bend Radius 18 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Suction and Discharge
制造商内部编号
20016452
重量/磅
246
详细描述
Suction and Discharge; 4" Inside Diameter; 4.55" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 75 PSI - 5 Bar Operating Pressure
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.55 英寸 | 115.57 毫米