https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-EXSTATIC-BLU-BLK-BAND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTA4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmcyTnk4eE1EYzJPRFk1T0RZd05UVTVPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJWaFRWRUZVU1VOZlFreFZYMEpNUzE5Q1FVNUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDEzNGE0YTU5NGJhOGQ1OGI2NmU3OGI0YTJkOTMwN2UyMDA2ZWY1Yjc0ZDhiMzI5M2Y4OWZmZjEzNzNkODIwNmI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-EXSTATIC-BLU-BLK-BAND-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTA4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmcyTnk4eE1EYzJPRFk1T0RZd05UVTVPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJWaFRWRUZVU1VOZlFreFZYMEpNUzE5Q1FVNUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDEzNGE0YTU5NGJhOGQ1OGI2NmU3OGI0YTJkOTMwN2UyMDA2ZWY1Yjc0ZDhiMzI5M2Y4OWZmZjEzNzNkODIwNmI
CONTINENTAL
CONTINENTAL
4IN EXSTATIC BLUE
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 4IN EXSTATIC BLUE
Food and Beverage; 4" Inside Diameter; 4.59" Outside Diameter; UHMWPE Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4IN EXSTATIC BLUE
BDI部件号
423403
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4IN-EXSTATIC-BLUE/p/423403
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256217173
重量 / Kilogram
1.156
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
UHMWPE
外圈材料
Rubber
颜色
Blue
工作温度范围
-25 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
In-Plant Service | Tank Truck
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Double Wire Helix | With Black Spiral Transfer Brand | 29" Hg Vacuum | Bend Radius 16 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
制造商内部编号
20019904
重量/磅
249
详细描述
Food and Beverage; 4" Inside Diameter; 4.59" Outside Diameter; UHMWPE Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
外径
4.59 英寸 | 116.586 毫米
内径
4 英寸 | 101.6 毫米