https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FCP-GRN-BORG-STP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDMxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXpMMmcyWWk4eE1UQXdNemN6TlRjek5qTTFNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJrTlFYMGRTVGw5Q1QxSkhYMU5VVUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDJhMjMwMTdlOWI2ZDQ3NDM0OTQzZmU0NDFhYWY3NTU1MTk2MTc2YzIzYTU0MzFhYTM4OGQxN2NmNTIxZDE2NDI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FCP-GRN-BORG-STP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDMxMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXpMMmcyWWk4eE1UQXdNemN6TlRjek5qTTFNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJrTlFYMGRTVGw5Q1QxSkhYMU5VVUY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDJhMjMwMTdlOWI2ZDQ3NDM0OTQzZmU0NDFhYWY3NTU1MTk2MTc2YzIzYTU0MzFhYTM4OGQxN2NmNTIxZDE2NDI
CONTINENTAL
CONTINENTAL
4IN FABCHEM GREEN
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 4IN FABCHEM GREEN
Chemical; 4" Inside Diameter; 4.67" Outside Diameter; UHMWPE Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4IN FABCHEM GREEN
BDI部件号
423181
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4IN-FABCHEM-GREEN/p/423181
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256128288
重量 / Kilogram
1.247
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Chemical
内层材料
UHMWPE
外圈材料
Rubber
颜色
Green
工作温度范围
-40 To 150 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Industrial Chemical
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Double Wire Helix | With Bright Orange Longitudinal Stripe
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Chemical
制造商内部编号
20018502
重量/磅
281
详细描述
Chemical; 4" Inside Diameter; 4.67" Outside Diameter; UHMWPE Inner Material; Rubber Outer Material; Green; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
外径
4.67 英寸 | 118.618 毫米
内径
4 英寸 | 101.6 毫米