https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FLEXTRA-LT-GY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmd6WWk4eE1UQXdNemMwTURBMk1UY3lOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJreEZXRlJTUVY5TVZGOUhXVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YTdhMzY0YzNlZDY2MmQzNGViMzBkNmZkZmJmNTllNDdiN2Y4ZjE1NzhiNWUzMThkM2FlMzU2NTljZWE5NTBiZA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FLEXTRA-LT-GY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc1MHxpbWFnZS9qcGVnfGFHUmtMMmd6WWk4eE1UQXdNemMwTURBMk1UY3lOaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJreEZXRlJTUVY5TVZGOUhXVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YTdhMzY0YzNlZDY2MmQzNGViMzBkNmZkZmJmNTllNDdiN2Y4ZjE1NzhiNWUzMThkM2FlMzU2NTljZWE5NTBiZA
CONTINENTAL
CONTINENTAL
4IN FLEXTRA LT GREY 150
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 4IN FLEXTRA LT GREY 150
Food and Beverage Hose; 4" Inside Diameter; 4.55" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Gray; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4IN FLEXTRA LT GREY 150
BDI部件号
423409
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4IN-FLEXTRA-LT-GREY-150/p/423409
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256283475
重量 / Kilogram
1.219
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Gray
工作温度范围
-25 To 212 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
典型用途
Pressure or Suction Service
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Textile with Double Galvanized Wire Helix | 29" Hg Vacuum | Bend Radius 7 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
重量/磅
2.59
详细描述
Food and Beverage Hose; 4" Inside Diameter; 4.55" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Gray; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
外径
4.55 英寸 | 115.57 毫米
内径
4 英寸 | 101.6 毫米