https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FWS-BLU-WHT-STP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDI4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmhqTUM4eE1UQXdNemMwTVRnek1URTVPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJsZFRYMEpNVlY5WFNGUmZVMVJRWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlMzYzNDBmODYzMGM3NGVhZGUwNmM4MjMwNzJkYjYzYTE2NjlmOTA5MjNhNWIyMzc2NmQyYjRkMTdjODY5ZDc2
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FWS-BLU-WHT-STP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDI4OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRXlMMmhqTUM4eE1UQXdNemMwTVRnek1URTVPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJsZFRYMEpNVlY5WFNGUmZVMVJRWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxlMzYzNDBmODYzMGM3NGVhZGUwNmM4MjMwNzJkYjYzYTE2NjlmOTA5MjNhNWIyMzc2NmQyYjRkMTdjODY5ZDc2
CONTINENTAL
CONTINENTAL
4IN FLEXWING BLUE
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 4IN FLEXWING BLUE
Chemical; 4" Inside Diameter; 4.73" Outside Diameter; XLPE Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4IN FLEXWING BLUE
BDI部件号
423201
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4IN-FLEXWING-BLUE/p/423201
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256233166
重量 / Kilogram
136.53
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Chemical
内层材料
XLPE
外圈材料
Rubber
颜色
Blue
工作温度范围
-25 To 150 Deg F
工作压力
200 PSI | 14 Bar
典型用途
Industrial Chemical
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Double Wire Helix | With White Spiral Stripe
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Chemical
制造商内部编号
20018539
重量/磅
301
详细描述
Chemical; 4" Inside Diameter; 4.73" Outside Diameter; XLPE Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 200 PSI - 14 Bar Operating Pressure
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
4.73 英寸 | 120.142 毫米