https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FW-TAN-BLU-STP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzg1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXpMMmd3TkM4eE1UQXdNemN6TmpZNE5qWXlNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJsZGZWRUZPWDBKTVZWOVRWRkJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGJlY2EwOWUyY2M5MDNiOWYzM2FjMDMyODE0OTA0N2Y4N2QwMjg5NDljYmE1ODU3MmJjNTY1NzdjODU1MzA3YTE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-FW-TAN-BLU-STP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzg1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWXpMMmd3TkM4eE1UQXdNemN6TmpZNE5qWXlNaTlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlJsZGZWRUZPWDBKTVZWOVRWRkJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGJlY2EwOWUyY2M5MDNiOWYzM2FjMDMyODE0OTA0N2Y4N2QwMjg5NDljYmE1ODU3MmJjNTY1NzdjODU1MzA3YTE
CONTINENTAL
CONTINENTAL
4IN FLEXWING TAN
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 4IN FLEXWING TAN
Chemical; 4" Inside Diameter; 4.83" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Tan; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4IN FLEXWING TAN
BDI部件号
423926
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4IN-FLEXWING-TAN/p/423926
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256128349
重量 / Kilogram
1.626
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Chemical
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Tan
工作温度范围
-40 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10 Bar
典型用途
Industrial
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Ply Synthetic Fabric Spiral with Wire Helix | With Blue Spiral Stripe | 29" Hg Vacuum | Bend Radius 10 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Chemical
制造商内部编号
20018557
重量/磅
339
详细描述
Chemical; 4" Inside Diameter; 4.83" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Tan; 150 PSI - 10 Bar Operating Pressure
外径
4.83 英寸 | 122.682 毫米
内径
4 英寸 | 101.6 毫米