https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-JETRANGER-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzY2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaGlMMmhoT1M4eE1UQXdNelkzT1RnNU9UWTNPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlNrVlVVa0ZPUjBWU1gwSk1TMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjA5NDBmMWIyZWQwMmYyOWZhY2QxMTQzM2E0ZDkwMmYxNzU4NTg2MDViZTBiNjVkMzM2OWJiZDEyZjlhMmNmZg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-JETRANGER-BLK-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzY2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEaGlMMmhoT1M4eE1UQXdNelkzT1RnNU9UWTNPQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlNrVlVVa0ZPUjBWU1gwSk1TMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjA5NDBmMWIyZWQwMmYyOWZhY2QxMTQzM2E0ZDkwMmYxNzU4NTg2MDViZTBiNjVkMzM2OWJiZDEyZjlhMmNmZg
CONTINENTAL
CONTINENTAL
4IN JET-RANGER
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 4IN JET-RANGER
Petroleum Hose; 4" Inside Diameter; 5" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4IN JET-RANGER
BDI部件号
27339233
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4IN-JET-RANGER/p/27339233
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.602
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum
内层材料
Rubber
外圈材料
Rubber
颜色
Black
工作温度范围
-35 To 200 Deg F
工作压力
300 PSI | 20.7 Bar
典型用途
Commercial | Private Aircraft
价格单位
FT
英寸 - 公制
Inch
其它特点
4 Spiral-Plied Synthetic Fabric and 1 Nylon Breaker
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Petroleum
重量/磅
3.7
详细描述
Petroleum Hose; 4" Inside Diameter; 5" Outside Diameter; Rubber Inner Material; Rubber Outer Material; Black; 300 PSI | 20.7 Bar Operating Pressure
内径
4 英寸 | 101.6 毫米
外径
5 英寸 | 127 毫米