4IN LW ARCTIC TANK TRUCK 150 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCTHHOSEXX-LW-ARTC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTYwOHxpbWFnZS9qcGVnfGFESTJMMmhqTWk4eE1UQXdNelkzTkRZeU5EQXpNQzlKVGtSRFZFaElUMU5GV0ZoZlRGZGZRVkpVUTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGNhMzgyZmQ2NzM4MGQ4Yzk4Yjg1ZTIxNDZlYzQzMDk4M2ZhNTI4M2QyZjgwZmFlN2ZlNmJhYTkzZjMyYWZkODI
424229 软管 

CONTINENTAL CONTINENTAL

4IN LW ARCTIC TANK TRUCK 150

描述

CONTINENTAL 4IN LW ARCTIC TANK TRUCK 150

Petroleum Hose; 4" Inside Diameter; 4.61" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure

制造商部件号

4IN LW ARCTIC TANK TRUCK 150

BDI部件号
424229

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
CONTINENTAL WWW.CONTINENTAL-INDUSTRY.COM
最低订购量
EAN条码
0037256099564
重量 / Kilogram
1.359
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Petroleum
内层材料
Nitrile
外圈材料
Rubber
颜色
Blue
工作温度范围
-65 To 180 Deg F
工作压力
150 PSI | 10.3 Bar
价格单位
COIL
包装数量
100FT
订购倍数
COIL
最低订购量
1 COIL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
9" Bend Radius | Spiral-Plied Synthetic Fabric with Double Wire Helix
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Petroleum
重量/磅
262
详细描述
Petroleum Hose; 4" Inside Diameter; 4.61" Outside Diameter; Nitrile Inner Material; Rubber Outer Material; Blue; 150 PSI | 10.3 Bar Operating Pressure
外径
4.61 英寸 | 117.094 毫米
内径
4 英寸 | 101.6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新