CONTINENTAL
CONTINENTAL
4IN NUTRIFLEX S/D CLEAR
CONTINENTAL CONTINENTAL
描述
CONTINENTAL 4IN NUTRIFLEX S/D CLEAR
Food and Beverage; 4" Inside Diameter; 4.71" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 35 PSI - 2 Bar Operating Pressure
制造商部件号
4IN NUTRIFLEX S/D CLEAR
BDI部件号
423422
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%B6%B2%E5%8E%8B/%E8%BD%AF%E7%AE%A1-%E6%8C%A0%E6%80%A7%E7%AE%A1/%E8%BD%AF%E7%AE%A1/4IN-NUTRIFLEX-S-D-CLEAR/p/423422
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0037256219252
重量 / Kilogram
0.718
Product Group - BDI
F02192
软管类型
Food and Beverage
内层材料
PVC
外圈材料
PVC
颜色
Clear
工作温度范围
-15 To 158 Deg F
工作压力
35 PSI | 2 Bar
典型用途
Dry Bulk Food Material | Liquid In Gravity Flow and Vacuum Service
价格单位
REEL
包装数量
100FT
订购倍数
REEL
最低订购量
1 REEL OF 100 FEET
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Clear High Density Rigid Pliovic Helix | 29" Hg Vacuum | Bend Radius 10 Inch
类别 - BDI
Hose
名称
Hose
关键字串
Food and Beverage
制造商内部编号
20013344
重量/磅
167
详细描述
Food and Beverage; 4" Inside Diameter; 4.71" Outside Diameter; PVC Inner Material; PVC Outer Material; Clear; 35 PSI - 2 Bar Operating Pressure
外径
4.71 英寸 | 119.634 毫米
内径
4 英寸 | 101.6 毫米